› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi acciaio inox 316, 4,6x520mm, resistenza 100lb, alta temperatura, uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLS-4.6-520B
Cod. Produttore YLS-4.6-520B
Cod. EAN 5414363072584

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Lunghezza: 520 mm
  • Larghezza: 4.6 mm
  • Spessore: 0.26 mm
  • Materiale: Acciaio inox 316
  • Resistenza trazione: 440 N
  • Temperatura max: 300°C
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275 Tipo 2S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 520mm (20.47 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,25 mm

Resistenza alla trazione min.

440 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi acciaio inox 316, 4,6x520mm, resistenza 100lb, alta temperatura, uso interno ed esterno