›

Fascetta fermacavi acciaio inox 304 7,9x125 mm alta resistenza 250 lb uso elettrico interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLS-7.9-125A
Cod. Produttore YLS-7.9-125A
Cod. EAN 5414363072751

Informazioni principali

  • Tipo: Ball-Lock acciaio inox
  • Materiale: SS304 non rivestito
  • Lunghezza: 125 mm
  • Larghezza: 7,9 mm
  • Spessore: 0,26 mm
  • Resistenza trazione: 1110 N
  • Temperatura max: 300°C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fusibile TBYLS-7.9-125A realizzato in acciaio inox SS304 con dimensioni di 7,9x125 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo componente garantisce elevata durabilità e sicurezza nei circuiti, ideale per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Confezionato in pacchi da 100 pezzi, è una soluzione efficiente per l’installazione e la manutenzione di sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Ball-Lock 304 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 125mm (4.92 Inches), Width of 7.9mm (0.311 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 1110 Newtons (250 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,25 mm

Resistenza alla trazione min.

1110 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi acciaio inox 304 7,9x125 mm alta resistenza 250 lb uso elettrico interno ed esterno