› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi 2,3x92 mm nera in polipropilene UV resistente per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYP23MX
Cod. Produttore TYP23MX
Cod. EAN 5414363178446

Informazioni principali

  • Serie: TYP
  • Materiale: Polipropilene UV
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 92 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max: 85°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polypropylene for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Maximum Bundle Diameter 22mm (0.86 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

92 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 22 mm

Fascetta fermacavi 2,3x92 mm nera in polipropilene UV resistente per uso interno ed esterno