› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi 186mm 30LB resistente UV nera per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYP25MX
Cod. Produttore TYP25MX
Cod. EAN 5414363067689

Informazioni principali

  • Serie: TYP
  • Materiale: Polipropilene UV
  • Lunghezza: 186 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistente UV e agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polypropylene for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 186mm (7.3 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inches), Thickness of 1.3mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

186 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

3 ... 45 mm

Fascetta fermacavi 186mm 30LB resistente UV nera per uso interno ed esterno