Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340027
Cod. Produttore
BIZ340027

Informazioni di prodotto

Fascetta di cablaggio PA 6.6 anti-UV 762 x 9 mm nera
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavi sia unipolari che multipolari adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.

Lunghezza (mm)

762

Spessore (mm)

1.8

Resistenza alla trazione (N)

800

Larghezza (mm)

9

Ø massimo di serraggio (mm)

227

Pezzi per sacchetto

100

colore

Nero