› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta cavo riapribile acciaio inox rivestita nero 10x150 mm resistente a UV e alte temperature

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYRL-10-150-BC
Cod. Produttore YRL-10-150-BC
Cod. EAN 5414363125075

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 316
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 10 mm
  • Spessore: 0,61 mm
  • Resistenza trazione: 1112 N
  • Temperatura max: 165 °C
  • Temperatura min: -60 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Releasable and Reusable Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 150mm (5.91 Inches), Width of 10mm (0.39 Inches), Thickness of 0.61mm (0.02 Inches), Tensile Strength Rating of 1112 Newtons (250 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Metallo

spessore nastro

0,61 mm

Resistenza alla trazione min.

1112 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta cavo riapribile acciaio inox rivestita nero 10x150 mm resistente a UV e alte temperature