Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBYLS-7.9-520BC
Cod. Produttore
YLS-7.9-520BC
Cod. EAN
5414363072911

Informazioni di prodotto

CBL TIE 100LB 20IN 316SS BLACK COAT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating, for Temperatures up to 150 Degrees Celsius for Indoor and Outdoor Applications, Length of 520mm (20.47 Inches), Width of 7.9mm (0.311 Inches), Thickness of 0.36mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 Pounds)

colore

Nero

materiale

Metallo

spessore nastro

0,36 mm

Resistenza alla trazione min.

440 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascetta cavo acciaio inox 316, rivestimento nero, 7,9mm x 520mm, resistenza 100lb, uso interno ed esterno