› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta cablaggio UV resistente 200x3,6 mm per esterni (100 pz)

Cod. Rexel BLBIZ340201
Cod. Produttore BIZ340201

Informazioni principali

  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Ø serraggio min: 2 mm
  • Ø serraggio max: 53 mm
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Materiale: Poliammide 6,6 UV
  • Serie: Unity UV RESISTANT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di cablaggio in poliammide 6,6 con additivo UV che garantisce una resistenza superiore ai raggi solari, ideale per applicazioni esterne. Dimensioni 200 x 3,6 mm, spessore 1,2 mm, con capacità di serraggio da 2 a 53 mm e resistenza alla trazione di 178 N. Colore nero, senza alogeni e con elevata durata di vita utile, 3-4 volte superiore rispetto a fascette standard esposte agli UV. Temperatura di utilizzo da -40 a +85 °C e conformità alla normativa EN IEC 62275 e direttiva RoHS. Progettata per fissare e organizzare cavi in ambienti esterni garantendo affidabilità e sicurezza. Confezionata in sacchetti da 100 pezzi. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity UV Resistant, 200 x 3,6 mm (x 100), in PA 6,6. Prodotto perfetto da usare in ambienti esterni esposti ai raggi UV, al clima temperato o caldo. Dura 3-4 volte più a lungo rispetto a una fascetta standard se esposto ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

2 ... 53 mm

Serie

Unity UV RESISTANT

Fascetta cablaggio UV resistente 200x3,6 mm per esterni (100 pz)