› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta cablaggio trasparente PA 6.6 380x7,6 mm industriale

Cod. Rexel BLBIZ300024
Cod. Produttore BIZ300024
Cod. EAN 3700420310242

Informazioni principali

  • Colore: Naturale
  • Lunghezza: 380 mm
  • Larghezza: 7.6 mm
  • Spessore: 1.91 mm
  • Ø serraggio min: 8 mm
  • Ø serraggio max: 105 mm
  • Resistenza trazione: 550 N
  • Serie: Unity ORIGIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di cablaggio trasparenti in poliammide 6.6, con dimensioni di 380 mm di lunghezza e 7,6 mm di larghezza. Resistenti e versatili, sono progettate per garantire un serraggio sicuro con un diametro minimo di 8 mm e massimo di 105 mm. Offrono un'elevata resistenza alla trazione fino a 550 N, assicurando affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il materiale è privo di alogeni e conforme alla norma EN IEC 62275, con un grado di infiammabilità UL94 V-2. Queste fascette sono adatte a temperature d'uso da -40 a +85 °C e si installano a temperature superiori a 0 °C, ideali per l'organizzazione e il fissaggio di cavi in ambienti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, naturale, PA 6,6, 380 x 7,6 mm (x 100) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

380 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,91 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione UL

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

550 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

8 ... 105 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Unity ORIGIN

Fascetta cablaggio trasparente PA 6.6 380x7,6 mm industriale
€ 0,207 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
30 pz.
Q.tà consigliata info