Descrizione del prodotto
Fascetta di cablaggio in poliammide 6.6 di colore nero, con trattamento anti-UV che garantisce un'elevata resistenza ai raggi solari e agli agenti atmosferici, ideale per applicazioni esterne come installazioni fotovoltaiche. Le dimensioni sono 142 mm di lunghezza, 3.2 mm di larghezza e uno spessore di 1.17 mm, con un diametro massimo di serraggio di 34 mm e una resistenza alla trazione di 180 N. La fascetta è priva di alogeni, conforme alla norma EN 62275, e può essere installata in un intervallo di temperatura da 0 °C a +60 °C, con un utilizzo operativo da -40 °C a +85 °C. Il prodotto è confezionato in sacchetti da 100 pezzi.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta di cablaggio PA 6.6 anti-UV 142 x 3.2 mm nera