› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta cablaggio nera PA 6.6 142x2.5 mm per installazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ300003
Cod. Produttore BIZ300003
Cod. EAN 3700420310037

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 142 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1,22 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Ø serraggio min/max: 3/35 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Serie: Unity ORIGIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di cablaggio nere in poliammide 6.6, con dimensioni di 142 mm di lunghezza e 2,5 mm di larghezza. Progettate per garantire una resistenza alla trazione di 80 N, permettono un serraggio efficace su diametri compresi tra 3 e 35 mm. Il materiale è ignifugo secondo la norma UL94 V-2 e privo di alogeni, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Adatte per utilizzo in un intervallo di temperatura da -40 a +85 °C, sono ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi in ambienti industriali e civili. La confezione contiene 100 pezzi, ciascuno progettato per durare nel tempo senza deterioramento se conservato correttamente lontano dalla luce solare diretta. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, nera, PA 6,6, 142 x 2,5 mm (x 100) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

142 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,22 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione UL

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

3 ... 35 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Unity ORIGIN

Fascetta cablaggio nera PA 6.6 142x2.5 mm per installazioni elettriche
€ 0,0305 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
300 pz.
Q.tà consigliata info