› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta acciaio inox 316 rivestimento nero 7,9x360mm resistenza 100lb uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLS-7.9-360BC
Cod. Produttore YLS-7.9-360BC
Cod. EAN 5414363072881

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 316
  • Lunghezza: 360 mm
  • Larghezza: 7,9 mm
  • Spessore: 0,36 mm
  • Rivestimento: Poliestere nero
  • Resistenza trazione: 440 N (100 lb)
  • Temperatura max: 150 °C
  • Serie: Performance Cable Ties and Accessories

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating, for Temperatures up to 150 Degrees Celsius for Indoor and Outdoor Applications, Length of 360mm (14.17 Inches), Width of 7.9mm (0.311 Inches), Thickness of 0.36mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Metallo

spessore nastro

0,36 mm

Resistenza alla trazione min.

440 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta acciaio inox 316 rivestimento nero 7,9x360mm resistenza 100lb uso interno ed esterno