›

FASCETTA A OMEGA DN56 PA6 BK

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBGH-56
Cod. Produttore BGH-56
Cod. EAN 7630030208959

Informazioni principali

  • Dimensione condotto: DN56
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Colore: Nero (BK)
  • Tipo: Fascetta a omega
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Compatibilità: Conduit size NW-56
  • Normativa: EN 61386, IEC 60079
  • Certificazione: ATEX SEV.15 ATEX 0121 X

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta a omega DN56 realizzata in poliammide 6 di colore nero, ideale per applicazioni di fissaggio e organizzazione di cavi elettrici. Questo prodotto garantisce resistenza meccanica e durabilità anche in ambienti industriali, offrendo una soluzione affidabile per il cablaggio e la gestione dei materiali elettrici. La sua struttura a omega consente un fissaggio sicuro e stabile, facilitando l'installazione e mantenendo ordinati i sistemi elettrici. Descrizione del produttore: PMAFIX One-Piece Black Tube Clamp, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW -56, Metric - 63

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

FASCETTA A OMEGA DN56 PA6 BK