Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /
Informazioni di prodotto
prodotto Sustainable
Si
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
80 mm
diametro esterno
riflettore
Altro
portalampada
sezione del conduttore
0,75 mm²
tipo di collegamento
Morsetto tagliente
colore del corpo
Bianco
Protezione della superficie
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tipo cablaggio
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
intensità luminosa
1050 cd
numero di poli
2
lunghezza
altezza/profondità
55 mm
Materiale del corpo
Tipo Lampada
LED non sostituibile
uscita della luce
Diretto
Tipo fascio luminoso
Simmetrico
materiale della copertura
Plastica trasparente
resistenza agli urti
IK03
grado di protezione (IP)
IP20
Con lampada inclusa
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
adatto per montaggio a incasso
Apparecchio cablato
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor
Angolo di emissione
A fascio medio 20-40°
Potenza totale
6 W
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1
550 lm
Colore luce
Orientabilita'
Girevole
Tipo di cablaggio
Con cablaggio passante
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Distorsione Armonica Totale
0,21
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG1
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
650 °C - 30 sec.
cut-off: fine fase (trailing)
Nessuna funzione dimm
Diffusore luce
Riflettore
Rendimento luminoso delle lampade
91 LUMEN_WATT
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)
21
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16
100
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio
altezza/profondità di inserimento
53 mm
fattore di potenza
0,9
adatto per potenza lampada
5,4 ... 6,6 W
tensione nominale
220 ... 240 V
sezione conduttore collegabile
0,75 ... 0,75 mm²
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
-20 ... 40 °C
Diametro incorporato
68 ... 68 mm
Valore sfarfallio Pst LM
0,1
Valore effetto stroboscopio SVM
Serie
Clear_Accent_RS060_RS061_G2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te