Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH33121100
Cod. Produttore
33121100
Cod. EAN
8719514331211

Informazioni di prodotto

Clear Accent RS060/RS061 G2 - Downlight/spot/floodlight
Descrizione del produttore: Una serie completa di faretti che garantiscono eccellenti performance di illuminazione. Scegli quello più adatto a qualsiasi progetto fra i modelli con testa fissa/regolabile e 3 CCT. Performance e affidabilità senza necessità di manutenzione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

diametro esterno

75 mm

riflettore

Altro

portalampada

Altro

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

1050 cd

numero di poli

2

lunghezza

75 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Altro

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

550 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

0,21

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

cut-off: fine fase (trailing)

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

91 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

21

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

100

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

100

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

altezza/profondità di inserimento

53 mm

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

5,4 ... 6,6 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 0,75 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

68 ... 68 mm

Valore sfarfallio Pst LM

0,1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,1

Serie

Clear_Accent_RS060_RS061_G2

Produttore

RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II W