Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Torce e lampade portatili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625037
Cod. Produttore
BIZ625037

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 25 W
  • Alimentazione: 230 V AC
  • Flusso luminoso: 2.500 lm max
  • Temperatura colore: 5.700 K
  • Indice resa colori: CRI ≥ 80
  • Grado protezione: IP54, IK7
  • Dimensioni: 22x17,5x8,5 cm
  • Serie: Biz Éclairage

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Faretto proiettore LED da cantiere da 25 W, dimmerabile, con alimentazione a 230 V AC. Caratterizzato da un design compatto e robusto, è dotato di corpo in alluminio rivestito in nylon e poliuretano per garantire resistenza e durata. La luce LED principale non sostituibile emette un flusso luminoso regolabile da 2500 a 250 lumen con temperatura colore di 5700 K e indice di resa cromatica CRI ≥ 80, offrendo un fascio luminoso ampio di 120°. Il prodotto è progettato per uso temporaneo in cantieri interni ed esterni, con protezione IP54 e resistenza agli urti IK7. Include una manopola per la regolazione del flusso luminoso, una maniglia per il trasporto e una presa supplementare da 10 A max 2200 W. La staffa orientabile a 170° è compatibile con cavalletti specifici, mentre il cavo di alimentazione H05RN da 3 metri assicura flessibilità d’uso. Adatto a temperature di lavoro da -10 a +40 °C e anti-caduta fino a 1 metro. Dimensioni compatte di 22 x 17,5 x 8,5 cm e peso di 1,8 kg. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Faretto proiettore LED, 25 W, dimmerabile 230 V, con cavo e maniglia di trasporto inclusi. Una potente fonte luminosa racchiusa in una scocca dal design compatto! Prodotto pratico: occupa poco spazio grazie al design compatto.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con lampada inclusa

corpo luminoso principale

LED non sostituibile

potenza della lampada, corpo luminoso principale

25 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Serie

Biz / clairage

Produttore

Faretto proiettore LED 25W dimmerabile compatto per installazioni rapide