Prodotti /

Cod. Rexel
A80208055A-930-
Cod. Produttore
0208055A-930-11
Cod. EAN
8054378417894

Informazioni di prodotto

YNNO 10W FB ON/OFF
Lampada elettrica da 10W con interruttore ON/OFF integrato, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e pratica. Include la lampada, rendendo l'installazione immediata e semplice. Adatta per il montaggio su diverse superfici, offre versatilità e funzionalità per ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: YNNO Plafone. Serie di faretti per installazioni a plafone versatile ed elegante, disponibile in 3 dimensioni. Design sottile, compatto e accattivante, sorgente luminosa arretrata per ridurre l’abbagliamento. Ottimo per illuminare ambienti di design in modo funzionale. Particolarmente adatti per negozi, showroom ed ambienti residenziali. Corpo estraibile e orientabile (±? = 20°) per una maggiore versatilità illuminotecnica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

90 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

139 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

700 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

700 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto plafone YNNO 10W orientabile design compatto per negozi showroom ambienti residenziali