Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM165082736G6
Cod. Produttore
PM165082736G6
Cod. EAN
4052899957817

Informazioni di prodotto

PARATHOM® MR16 50 36° 7.2 W/2700K GU5.3

Descrizione del produttore: Faretto PARATHOM MR16 con attacco GU5.3, potenza di 7,20W e temperatura colore di 2700K, ideale per illuminazione d'ambiente con luce calda e accogliente. Questo faretto a basso consumo energetico garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità, perfetta per ambienti domestici e commerciali che richiedono un'illuminazione mirata e confortevole.

potenza della lampada

7,20 W

tensione nominale

12 V

angolo di irraggiamento

36 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

GU5.3

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

621

efficienza luminosa della lampada

86

intensità luminosa

1430 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU5,3

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

36.00

prodotto Sustainable

Si