Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP1650830120G
Cod. Produttore
PP1650830120G6
Cod. EAN
4058075023475

Informazioni di prodotto

PARATHOM® PAR16 50 120° 4.3 W/3000K GU10

Descrizione del produttore: Faretto a incasso con attacco GU10, potenza di 4,3 watt e temperatura di colore 3000K per un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per funzionare a 230V, garantisce un'efficienza energetica ottimale e una lunga durata. Ideale per ambienti interni dove si desidera un'illuminazione mirata e di qualità, con un design compatto e funzionale.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

350

efficienza luminosa della lampada

81

intensità luminosa

130 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU10

colore

Bianco

temperatura del colore

3000

angolo di irraggiamento

120.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FARETTO LPPAR1650120 4,3W/830 230V GU10 FS1