Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Torce e lampade portatili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625057
Cod. Produttore
BIZ625057

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 25 W
  • Flusso luminoso: 2500/800 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa colore: 70
  • Grado protezione: IP54, IK07
  • Autonomia: 4/8 ore
  • Dimensioni: 21x26x5 cm
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Faretto proiettore LED da 25 W ricaricabile, ideale per l'illuminazione temporanea di cantieri e ambienti di lavoro. Realizzato in alluminio e gomma, garantisce robustezza e resistenza agli urti con protezione IP54 e IK07. Offre un flusso luminoso di 2.500 lumen alla massima potenza (100%) e 800 lumen in modalità ridotta (30%), con temperatura colore di 6.000 K e fascio luminoso di 120 gradi. Dotato di batteria al litio da 3,65 V e 8.000 mAh, assicura un'autonomia fino a 4 ore a piena potenza e fino a 8 ore in modalità ridotta. Il design compatto e leggero (1,11 kg) include una staffa orientabile a 180°, gancio magnetico e compatibilità con treppiede. Presenta inoltre porta USB Powerbank, indicatore di carica, caricabatterie e cavo di un metro. Perfetto per un uso sia interno che esterno, con ricarica consigliata in ambiente asciutto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Faretto proiettore LED per cantiere, 25 W, ricaricabile, da usare come illuminazione temporanea a batteria per un cantiere. Vantaggi: grande autonomia per lavori prolungati, e design compatto per il minimo ingombro.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

Materiale del corpo

Plastica

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2500 lm

Colore luce

Bianco

Materiale della cover di protezione

Plastica

adatto per potenza lampada

25 ... 25 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Produttore

Faretto LED ricaricabile 25W compatto per cantiere

€ 118,68 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info