Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROKOM07RTN
Cod. Produttore
KOM07RTN
Cod. EAN
8015421581757

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l’illuminazione con un design modulabile e personalizzabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema componibile e modulare
  • Risparmio di tempo con moduli LED orientabili e configurabili
  • Adattabilità a diversi stili progettuali e ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenze variabili (7W, 18W, 33W)
  • Ottima resa cromatica per valorizzare spazi retail, museali e abitativi
  • Illuminazione puntuale e personalizzabile con accessori specifici
Tutta la ricercatezza in termini di qualit?, funzionalit? ed estetica in un unico sistema componibile di faretti ad incasso studiato nei minimi dettagli, personalizzabile, modulabile e configurabile per adattarsi a diversi stili progettuali. Modulo L ED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento. Disponibile in tre potenze e misure(7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). In virt? dell'ottima resa cromatica il prodotto ? adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque fini ture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) cheimpreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo. Accessorio pinhole per o ttenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente.

Produttore

Faretto LED incasso modulare orientabile 7-33W 2700-4000K per retail musei abitazioni