› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Faretto LED incasso D.916 45W luce calda 3000K bianco per interni

Cod. Rexel L165426W00
Cod. Produttore 65426W00
Cod. EAN 8033913040353

Informazioni principali

  • Potenza: 45W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Incasso
  • Serie: D.916
  • Efficienza energetica: LED
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

TOUR INC.D.916 45W 3000 K WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR INC.D.916 45W 3000 K WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Faretto LED incasso D.916 45W luce calda 3000K bianco per interni