› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Faretto LED GU10 incasso posteriore VISION FAR.ALL G2 alta efficienza energetica

Cod. Rexel L151365
Cod. Produttore 51365
Cod. EAN 8033913151905

Informazioni principali

  • Potenza: max 35W
  • Tensione: 230V
  • Attacco: GU10
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: VISION FAR.ALL.GU10
  • Dimensioni: Ø 50 mm
  • Tipo lampada: LED

Descrizione del prodotto

VISION FAR.ALL.GU10 INGR.POST G2Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VISION FAR.ALL.GU10 INGR.POST G2Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Faretto LED GU10 incasso posteriore VISION FAR.ALL G2 alta efficienza energetica