› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Faretto LED GU10 incasso posteriore taglio corto per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L151366
Cod. Produttore 51366
Cod. EAN 8033913999576

Informazioni principali

  • Tipo lampada: GU10
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Ingresso posteriore
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Multiuso
  • Serie: VISION FAR.ALL
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

VISION FAR.ALL.GU10 INGR.POST CORTELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VISION FAR.ALL.GU10 INGR.POST CORTELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Faretto LED GU10 incasso posteriore taglio corto per illuminazione efficiente