Prodotti /

Cod. Rexel
A80320008A-940-
Cod. Produttore
0320008A-940-11
Cod. EAN
8054378417931

Informazioni di prodotto

GEO LED 8W GONN WH FB ON/OFF
Lampada LED GEO da 8W con attacco GONN, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il prodotto è dotato di lampada inclusa e offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per installazioni su superfici grazie alla sua versatilità. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una luce di qualità, rendendo questa lampada una soluzione pratica per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e moderna. Descrizione del produttore: GEO, design e qualità illuminotecnica. Faretto da incasso orientabile per illuminazione di interni con ottica di colore nero lucido. Design ricercato e diffusione omogenea della luce, per illuminare vetrine e oggetti in esposizione. Dimensioni ridotte per garantire una maggiore adattabilità. Ottica orientabile per direzionare l'effetto della luce su oggetti ed aree specifiche. Completo di Driver con attacco rapido per una pratica installazione. GEO è un faretto da incasso a soffitto ideale per abitazioni, vetrine, piccoli spazi commerciali e hospitality.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

83 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

36 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

670 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

670 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto LED da incasso GEO 8W nero lucido orientabile per interni abitazioni e spazi commerciali