Prodotti /

Cod. Rexel
A80358002A-930-
Cod. Produttore
0358002A-930-11
Cod. EAN
8054378412134

Informazioni di prodotto

MIXON1 4W GONN BLK FB ON/OFF
Lampada LED compatta da 4 watt con attacco GONN, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Il prodotto è dotato di interruttore on/off integrato per un facile controllo dell’illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Ideale per installazioni su diverse superfici, offre una luce uniforme e confortevole, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, adattandosi a molteplici contesti di utilizzo. Include la lampada, pronta all’uso senza necessità di ulteriori acquisti. Descrizione del produttore: Serie modulare di faretti. Serie di faretti da incasso a soffitto versatile ed elegante, disponibile in 4 dimensioni con riflettore nero o bianco. Design sottile, compatto e accattivante, sorgente luminosa arretrata per ridurre l’abbagliamento. Ottimo per illuminare ambienti di design in modo funzionale. Particolarmente adatti per negozi, showrooms ed ambienti residenziali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

45 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

45 mm

altezza/profondità

48 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

175 lm

Colore luce

Bianco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

175 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto LED da incasso 4W design compatto nero per ambienti residenziali e commerciali