› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Faretto LED da esterno 22,6x10 cm Linea Light Group alta efficienza energetica

Cod. Rexel L165094
Cod. Produttore 65094
Cod. EAN 8056534962057

Informazioni principali

  • Dimensioni: 22,6x10xL
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: FYL OUT.DIF.PC.OP.
  • Serie: 62757
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Colore: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

FYL OUT.DIF.PC.OP.22,6X10XL. 62757Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYL OUT.DIF.PC.OP.22,6X10XL. 62757Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Faretto LED da esterno 22,6x10 cm Linea Light Group alta efficienza energetica