› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED 6x2W 30° Bianco 9003 per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L164542N30
Cod. Produttore 64542N30
Cod. EAN 8056534950399

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Colore luce: Bianco 9003
  • LED: 6 LED
  • Serie: BN.30
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Integrato
  • Materiale: Qualità Linea Light

Descrizione del prodotto

CELL INC.6 LED X2W BN.30 BI 9003 NLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CELL INC.6 LED X2W BN.30 BI 9003 NLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED 6x2W 30° Bianco 9003 per illuminazione efficiente e versatile