Prodotti /

Cod. Rexel
A80338010A-930-
Cod. Produttore
0338010A-930-11
Cod. EAN
8054378351365

Informazioni di prodotto

FLOW3 32W WW ON/OFF
Lampada fluorescente compatta da 32W con temperatura colore warm white ideale per installazioni su superfici. Include la lampada e dispone di un interruttore on/off per un facile controllo. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e di qualità in ambienti elettrici, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per diverse applicazioni. Descrizione del produttore: Serie di faretti da incasso con ottica asimmetrica, per valorizzare pareti espositive. Progettato con un'ottica asimmetrica (wall washer) per illuminare pareti e prodotti in esposizione in modo uniforme dal soffitto al pavimento, FLOW si integra in qualsiasi contesto in modo discreto, elegante e funzionale. La qualità illuminotecnica è garantita dall'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e dalla disponibilità di temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono estremamente affidabile e duraturo, l’installazione è velocissima con collegamenti rapidi e fissaggio tramite le molle in acciaio di cui è dotato. Disponibili in tre dimensioni per meglio adattarsi alla tipologia di applicazione. FLOW è consigliato per negozi, supermercati e spazi commerciali in cui sono presenti pareti espositive; adatto anche per aggiungere una illuminazione suggestiva ad aree residenziali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

135 mm

diametro esterno

135 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2200 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2200 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

-1 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

-1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto incasso FLOW 32W ottica asimmetrica CRI90 illuminazione pareti espositive negozi supermercati