Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /
Informazioni di prodotto
OSRAM DECOSTAR® 51 TITAN | GU5.3, Dimmerabile, 20 W, Warm White, 3000 K
Documentazione tecnica
Caratteristiche prodotto
Vantaggi prodotto
Aree applicative
potenza della lampada
20,00 W
tensione nominale
12 V
angolo di irraggiamento
36 °
temperatura del colore
3000 K
attacco lampada
GU5.3
base
GU5,3
tecnologia a infrarossi
tecnica a bassa pressione
protezione UV
intensità luminosa
780 cd
colore
Bianco
classe di efficienza energetica
B
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
22 kWh
durata di vita nominale media
4000 h
disco frontale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te