Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH48860WFLECO
Cod. Produttore
H48860WFLECO
Cod. EAN
4050300620206

Informazioni di prodotto

OSRAM DECOSTAR® 51 PRO | GU5.3, Dimmerabile, 20 W, Warm White, 3000 K

Descrizione del produttore: Il faretto Decostar 51 Pro con attacco GU5.3 da 20W offre una luce calda a 3000K, ideale per creare ambienti accoglienti e luminosi. Progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata, è perfetto per illuminazione residenziale e commerciale. La sua compattezza e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici applicazioni, assicurando una distribuzione uniforme della luce e un elevato comfort visivo.

potenza della lampada

20,00 W

tensione nominale

12 V

angolo di irraggiamento

36 °

temperatura del colore

3000 K

attacco lampada

GU5.3

base

GU5,3

tecnologia a infrarossi

tecnica a bassa pressione

protezione UV

intensità luminosa

1000 cd

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

22 kWh

durata di vita nominale media

5000 h

disco frontale

angolo di irraggiamento

36 °