Prodotti /

Cod. Rexel
A80320008B-940-
Cod. Produttore
0320008B-940-11
Cod. EAN
8054378436437

Informazioni di prodotto

GEO LED 8W GONN WH FB DALI
La lampada LED GEO da 8W offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per installazioni su diverse superfici. Dotata di tecnologia DALI, consente un controllo preciso della luce, migliorando il comfort ambientale. La finitura bianca garantisce un design pulito e moderno, adatto a molteplici contesti elettrici e di illuminazione. Include la lampada integrata, assicurando un prodotto completo e pronto all'uso. Questa soluzione luminosa combina risparmio energetico e durata, rappresentando una scelta affidabile per ambienti che richiedono prestazioni elevate e funzionalità avanzate. Descrizione del produttore: GEO, design e qualità illuminotecnica. Faretto da incasso orientabile per illuminazione di interni con ottica di colore nero lucido. Design ricercato e diffusione omogenea della luce, per illuminare vetrine e oggetti in esposizione. Dimensioni ridotte per garantire una maggiore adattabilità. Ottica orientabile per direzionare l'effetto della luce su oggetti ed aree specifiche. Completo di Driver con attacco rapido per una pratica installazione. GEO è un faretto da incasso a soffitto ideale per abitazioni, vetrine, piccoli spazi commerciali e hospitality.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

83 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

4

altezza/profondità

36 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

670 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

670 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto da incasso GEO LED 8W orientabile design nero lucido per interni abitazioni e spazi commerciali