Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCLAGU1035830D
Cod. Produttore
CLAGU103583036D
Cod. EAN
8718696721353

Informazioni di prodotto

CorePro LEDspot MV - lampada a LED/multi LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A+ - Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K

Documentazione tecnica

Il faretto CorePro LEDSpot da 4-35W con attacco GU10 offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti interni. La tonalità di luce 830 garantisce una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere confortevoli. Con un angolo di apertura di 36 gradi, questo faretto assicura una distribuzione luminosa mirata e uniforme. Progettato per sostituire le lampade tradizionali, combina risparmio energetico e lunga durata, rendendolo una soluzione affidabile per l'illuminazione domestica e professionale.

tipo di tensione

AC

colore

Bianco

base

GU10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

dimmerabile

forma della lampada

riflettore

classe di efficienza energetica

A+

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

esecuzione vetro/copertura

chiaro

lunghezza

54 mm

tensione nominale

220 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

temperatura del colore

3000

diametro

50 mm

angolo di irraggiamento

36

intensità luminosa

540 cd

fattore di potenza

0.7

flusso luminoso effettivo

260

durata di vita nominale media

15000 h

efficienza luminosa della lampada

65

corrente nominale

19

Produttore

FARETTO COREPRO LEDSPOT 4-35W GU10 830 36D