Prodotti /

Cod. Rexel
A80181010A-940-
Cod. Produttore
0181010A-940-11
Cod. EAN
8054378414534

Informazioni di prodotto

MACRO ZOOM 20W 16°-36° ON/OFF
La lampada MACRO ZOOM da 20W offre un'illuminazione efficiente con un angolo di emissione regolabile da 16 a 36 gradi, garantendo versatilità per diverse esigenze di illuminazione. Dotata di interruttore ON/OFF integrato, è idonea per l'installazione su varie superfici, facilitando l'uso e la manutenzione. La lampada include la sorgente luminosa, assicurando una soluzione completa e pronta all'uso. Questo prodotto è ideale per chi cerca un apparecchio affidabile e funzionale nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: MACRO Zoom è il faretto a binario dal design sottile, compatto e funzionale. Il ridotto spessore, il corpo orientabile e il pratico Zoom incorporato, lo rendono particolarmente adatto per l'illuminazione di vetrine e negozi. L'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e le temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. Lo Zoom risulta estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è praticissima. MACRO Zoom è disponibile nelle versioni 20W e 26W, tutte con funzione Zoom. con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati. nelle varianti di colore bianco o nero. I faretti per binario MACRO Zoom sono consigliati per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

100 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

Angolo del fascio variabile

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2200 lm

Colore luce

Bianco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2200 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto binario MACRO Zoom 20W 16-36° zoom orientabile CRI90 negozi showroom