Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROKOM07RQN
Cod. Produttore
KOM07RQN
Cod. EAN
8015421581801

Informazioni di prodotto

Sistema di faretti ad incasso modulare, ideale per installazioni versatili e di design.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema componibile e personalizzabile.
  • Risparmio di tempo con moduli orientabili e configurabili.
  • Varie opzioni di potenza e temperature colore per adattarsi a ogni progetto.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resa cromatica per ambienti retail, museali e abitativi.
  • Illuminazione puntuale con accessori pinhole per esaltare dettagli.
  • Design raffinato con finiture decorative in policarbonato.
Tutta la ricercatezza in termini di qualit?, funzionalit? ed estetica in un unico sistema componibile di faretti ad incasso studiato nei minimi dettagli, personalizzabile, modulabile e configurabile per adattarsi a diversi stili progettuali. Modulo L ED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento. Disponibile in tre potenze e misure(7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). In virt? dell'ottima resa cromatica il prodotto ? adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque fini ture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) cheimpreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo. Accessorio pinhole per o ttenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente.

Produttore

Faretto ad incasso modulare LED orientabile 7-33W 2700-4000K per ambienti retail, museali e abitativi