Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROKOM07FLT
Cod. Produttore
KOM07FLT
Cod. EAN
8015421581849

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione modulare e personalizzabile per l’illuminazione ad incasso, ideale per molteplici ambienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design componibile
  • Moduli orientabili per un rapido adattamento del fascio luminoso
  • Disponibilità di diverse potenze e configurazioni per ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenze variabili da 7W a 33W
  • Elevata resa cromatica per ambienti retail e abitativi
  • Estetica raffinata con finiture personalizzabili
Tutta la ricercatezza in termini di qualit?, funzionalit? ed estetica in un unico sistema componibile di faretti ad incasso studiato nei minimi dettagli, personalizzabile, modulabile e configurabile per adattarsi a diversi stili progettuali. Modulo L ED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento. Disponibile in tre potenze e misure(7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). In virt? dell'ottima resa cromatica il prodotto ? adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque fini ture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) cheimpreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo. Accessorio pinhole per o ttenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente.

Produttore

Faretti LED ad incasso modulare orientabile 7-33W 2700-4000K per ambienti retail e abitativi