Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIADDS2040CRCI
Cod. Produttore
DS2040CRCI

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FALKLAND/MAGLIA IGNIFUGA
  • Resistenza al fuoco: Ignifugo
  • Protezione: 165 + CERC
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Alta resistenza
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Colore: Distintivo
  • Serie: AIADDS2040CRCI
Il cavo FALKLAND/MAGLIA IGNIFUGA 165 + CERC è progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo ignifugo offre una protezione eccellente contro il rischio di incendi, rendendolo ideale per applicazioni in cui la sicurezza è una priorità. La sua struttura robusta e resistente assicura una lunga durata nel tempo, mentre la flessibilità del design facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza. Con il suo colore distintivo, il cavo non solo si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, ma contribuisce anche a una gestione visiva efficace delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FALKLAND/MAGLIA IGNIFUGA 165 + CERC è progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo ignifugo offre una protezione eccellente contro il rischio di incendi, rendendolo ideale per applicazioni in cui la sicurezza è una priorità. La sua struttura robusta e resistente assicura una lunga durata nel tempo, mentre la flessibilità del design facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza. Con il suo colore distintivo, il cavo non solo si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, ma contribuisce anche a una gestione visiva efficace delle linee elettriche.

Produttore

FALKLAND/MAGLIA IGNIFUGA 165 + CERC