›

FAG/A 1.2 ANTENNA GPS PER FW/S 8.2.

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CDG120070R00
Cod. Produttore 2CDG120070R0011
Cod. EAN 4013614556517

Informazioni principali

  • Descrizione: Antenna GPS per FW/S 8.2
  • Funzione: Connessione Radio Time Switch
  • Ricezione: Segnale GPS globale
  • Tipo: FAG/A 1.2
  • Serie: Time Switches
  • Conformità: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Standard: EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The device receives time and date via GPS signal which is available worldwide.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Antenna

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Time Switches

FAG/A 1.2 ANTENNA GPS PER FW/S 8.2.