Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120761
Cod. Produttore
P01120761
Cod. EAN
3760171413234

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux F65 pinza corr. dispersione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

F65 multimetro a pinza per corrente di dispersione 100 ac/600v, rms. Display 10000 pt - 2 misure/s. Controllo rapido correnti di dispersione. Misura di correnti differenziali con 10µA di risoluzione. Corrente AC: 60/600mA, Risoluzione: 10µA/100µA. Corrente AC: 10/80/100A, Risoluzione 1mA/10mA. Tensione AC/DC: 600V, Risoluzione: 0,1V. Resistenza: 1k?, Risoluzione: 0,1?. Frequenza: A/V: 100Hz/1kHz Risoluzione: 0,1Hz/1Hz. Norme: EN 61010-1 / EN61010-2 / EN 61010-2-032. Categoria di sicurezza 600V CAT.III

Produttore

F65 PINZA CORRENTE DISPERSIONE, RMS