Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120965
Cod. Produttore
P01120965

Informazioni di prodotto

Il multimetro a pinza F605 offre precisione e versatilità per misurazioni in bassa tensione e forti correnti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con diametro di serraggio di 60 mm
  • Display LCD retroilluminato da 10000 punti per una lettura chiara
  • Funzioni avanzate come TRUE Inrush, autorange e spegnimento automatico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a misure precise di potenza attiva e reattiva
  • Analisi armoniche per ottimizzazione dell'impianto
  • Alta sicurezza con certificazione EN 61010-1 600V CAT. IV
F605 multimetro a pinza digitale 2000a ac/3000a dc, trms ac+dc. Ideata per applicazioni di bassa tensione, forti correnti. Misure TRMS (AC, AC+DC) / DC. Display LCD 10000 pt con retroilluminazione. Diametro di serraggio: 60 mm. Corrente AC: da 0,15 a 2000A (3000A cresta). Corrente AC+DC: da 0,15 a 2000A (3000A cresta). Tensione AC: da 0,15 a 1000V (1400V cresta). Tensione DC: da 0,15 a 1400V. Tensione AC+DC: da 0,15 a 1000V (1400V cresta). Frequenza: I: da 5,0Hz a 1000Hz, V: da 5,0Hz a 20,00Hz. Resistenza: da 0,1? a 99,99k?. Potenza Attiva: da 1W a 2000kW. Potenza Reattiva: da 1var a 2000kvar. Potenza Apparente: da 1VA a 2000kVA. FP / DPF: Si / No. Analisi armoniche: THDf / THDr. Continuità sonora regolabile da 1 a 999?. Altre funzioni: TRUE Inrush, autorange, Hold, Min, Max, test diodo, spegnimento automatico, Peak+, Peak-, Rotazione fasi. Sicurezza elettrica EN 61010-1 600V CAT. IV

Produttore

F605 MULTIMETRO A PINZA 2000AAC/3000 A D