Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120963
Cod. Produttore
P01120963

Informazioni di prodotto

Strumento indispensabile per misurazioni precise e rapide in ambito elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione con pinza dal diametro di serraggio di 60 mm
  • Display LCD retroilluminato per una chiara lettura anche in ambienti poco illuminati
  • Funzioni autorange e spegnimento automatico per risparmiare tempo e batteria

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misure TRMS accurate per corrente AC e DC fino a 3000 A
  • Elevata sicurezza con categoria EN 61010 CAT IV 1000V
  • Risparmio energetico grazie all’uso efficiente del dispositivo
F603 multimetro a pinza digitale 2000a ac/3000a dc, trms. Ideata per applicazioni di bassa tensione, forti correnti. Misure TRMS (AC) / DC. Display LCD 10000 pt con retroilluminazione. Diametro di serraggio: 60 mm. Corrente AC: da 0,15 a 2000A (3000A cresta). Tensione AC: da 0,15 a 1000V (1400V cresta). Tensione DC: da 0,15 a 1400V. Corrente DC: da 0,15 a 3000A cresta. Resistenza: da 0,1? a 99,99k?. Temperatura (tipo K): da -60°C a 1000°C. Continuità sonora regolabile da 1 a 999?. Altre funzioni: TRUE Inrush, autorange, Hold, Min, Max, test diodo, spegnimento automatico. Categoria sicurezza EN 61010 1000V CAT. IV - 1000V CAT. III

Produttore

F603 MULTIMETRO A PINZA 2000AAC/3000 A D