Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120945
Cod. Produttore
P01120945

Informazioni di prodotto

F405 multimetro a pinza digitale, ideale per misure precise in bassa tensione e media potenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al diametro di serraggio di 48 mm
  • Display LCD retroilluminato da 10000 punti per una lettura chiara
  • Funzioni avanzate come autorange, hold, min/max e test diodi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misure TRMS accurate per corrente AC/DC fino a 1500 A
  • Analisi armoniche per ottimizzare l'efficienza energetica
  • Spegnimento automatico per risparmio energetico
F405 multimetro a pinza digitale 1000a ac/1500a dc, trms. ideata per applicazioni di bassa tensione, media potenza. misure trms (ac, ac+dc) / dc. display lcd 10000 pt con retroilluminazione. diametro di serraggio: 48 mm. corrente ac: da 0,15 a 1000a (1500a cresta). corrente dc: da 0,15 a 1500a cresta. corrente ac+dc: da 0,15 a 1000a (1500a cresta). tensione ac: da 0,15 a 1000v (1400v cresta). tensione dc: da 0,15 a 1400v. tensione ac+dc: da 0,15 a 1000v (1400v cresta). frequenza: i: da 5,0hz a 3000hz, v: da 5,0hz a 20,00hz. resistenza: da 0,1 a 99,99k. potenza attiva: da 1w a 1000kw. potenza reattiva: da 1var a 1000kvar. potenza apparente: da 1va a 1000kva. fp / dpf: si / no. analisi armoniche: thdf / thdr. continuità sonora regolabile da 1 a 999. altre funzioni: true inrush, autorange, hold, min, max, test diodo, spegnimento automatico, peak+, peak-, rotazione fasi.

Produttore

F405 MULTIMETRO A PINZA 1000AAC/1500A DC