Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120943
Cod. Produttore
P01120943

Informazioni di prodotto

Il multimetro a pinza digitale F403 garantisce precisione e sicurezza nelle misurazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al diametro di serraggio di 48 mm
  • Display LCD retroilluminato con 10.000 punti per una lettura chiara
  • Funzioni autorange e hold per operazioni rapide e pratiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a misure TRMS precise su AC/DC
  • Ampio intervallo di misura per tensione, corrente e temperatura
  • Spegnimento automatico per ottimizzare la durata della batteria
F403 multimetro a pinza digitale 1000a ac/1500a dc, trms. ideata per applicazioni di bassa tensione, media potenza. misure trms (ac) / dc. display lcd 10000 pt con retroilluminazione. diametro di serraggio: 48 mm. corrente ac: da 0,15 a 1000a (1500a cresta). corrente dc: da 0,15 a 1500a cresta. tensione ac: da 0,15 a 1000v (1400v cresta). tensione dc: da 0,15 a 1400v. frequenza: i: da 5,0hz a 3000hz, v: da 5,0hz a 20,00hz. resistenza: da 0,1 a 99,99k. temperatura (tipo k): da -60°c a 1000°c. continuità sonora regolabile da 1 a 999. altre funzioni: true inrush, autorange, hold, min, max, test diodo, spegnimento automatico. categoria sicurezza en 61010 1000v cat. iv - 1000v cat. iii.

Produttore

F403 MULTIMETRO A PINZA 1000AAC/1500A DC