Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABF3CAR230C430
Cod. Produttore
F3CAR230C430
Cod. EAN
8012542539957

Informazioni di prodotto

Auto-reclosing AR C garantisce un riarmo automatico sicuro e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su interruttori differenziali 4P F200
  • Compatibilità con correnti fino a 100A (63A per tipo B)
  • Risparmio di tempo grazie al riarmo automatico senza interventi manuali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore continuità del servizio elettrico
  • Riduzione dei fermi impianto dovuti a guasti temporanei
  • Protezione affidabile con sensibilità di 30 mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Auto-reclosing AR C units are used to automatically operate the reclosing of the associated device in case of unwanted tripping only after having checked that there are no effective faults in the protected system. Suitable for 4P F200 RCCBs, 30 mA, up to 100A (or 63 A in case of B type)

funzione

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

1,5

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

100 A

Serie

F3C AR