Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSBLKRDEYELID2B
Cod. Produttore
BLKRDEYELID250B
Cod. EAN
4099854286759

Informazioni di prodotto

BULKHEAD ROUND EYELID Eyelid 250 BK
Descrizione del produttore: Anello a mezzaluna agganciabile (IK10). Caratteristiche del prodotto: Eyelid ring per BULKHEAD ROUND. Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm. Disponibile nel colore bianco e nero. Resistenza agli urti: IK10. Apparecchiatura / Accessori: Vite antifurto inclusa.

colore

Nero

altezza

74 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

diametro

262 mm

lunghezza

262 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Serie

BULKHEAD ROUND EYELID

Produttore

Eyelid ring anello mezzaluna agganciabile IK10 per Bulkhead Round 250 mm nero con vite antifurto