›

EYELET65-R 1LED 3W WH

Cod. Rexel L1C01047WHWFL
Cod. Produttore C01047WHWFL
Cod. EAN 8055306302787

Informazioni principali

  • Potenza: 3 W
  • Colore: Bianco
  • Tipo luce: LED
  • Design: Foro passante
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Prolungata
  • Serie: EYELET65-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED compatta da 3 watt con design a foro passante, ideale per applicazioni di illuminazione tecnica e decorativa. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, rendendola adatta a diversi ambienti elettrici. Questa lampada è progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, offrendo una luce intensa e omogenea. Perfetta per installazioni che richiedono un punto luce preciso e affidabile.
EYELET65-R 1LED 3W WH