Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA050210R8030
Cod. Produttore
2TLA050210R8030
Cod. EAN
7350024467338

Informazioni di prodotto

  • Filetto: M8x1.25
  • Materiale: Galvanizzato
  • Quantità: 8 pezzi
  • Applicazione: Emergency Pull Wire
  • Tipo: Eyebolt
  • Serie: LineStrong accessory
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: Accessori sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

EYEBOLT M8X1.25, zincato (confezione da 8 pezzi). Questo accessorio robusto e di alta qualità è progettato per l'uso con sistemi di sicurezza a filo teso, come quelli della serie LineStrong di ABB Jokab Safety. Realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e lunga durata, l'occhiello filettato M8x1.25 consente un fissaggio sicuro e affidabile dei fili di sicurezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di sicurezza meccanica, questo set da 8 pezzi assicura una distribuzione uniforme della tensione lungo il filo, contribuendo a mantenere la funzionalità del sistema di arresto di emergenza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Eyebolt M8x1.25 for Emergency Pull Wire Switch systems, 8pcs, Galvanized.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

83 m

Accessorio

Serie

LineStrong accessory

Produttore

ABB

Eyebolt M8x1.25 zincato 8pz per sistemi sicurezza industriale