Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719740000
Cod. Produttore
1719740000
Cod. EAN
4008190353001

Informazioni di prodotto

EWS M 25X1,5
EWS M 25X1,5 è un componente elettrico progettato per il drenaggio efficiente in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua dimensione M 25X1,5 lo rende adatto per applicazioni specifiche che richiedono precisione e sicurezza nel passaggio di cavi e nel mantenimento dell'integrità degli impianti. Questo dispositivo assicura una protezione ottimale contro l'umidità e facilita la gestione dei cablaggi, contribuendo a mantenere elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Un elemento drenante assicura che acqua o umidità (causate ad esempio dalla condensazione) siano rimosse con efficienza dalla custodia. L'elemento di drenaggio è installato nel punto più basso della custodia.

colore

Nero

numero RAL

9005

lunghezza della filettatura

5 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

EWS / dispositivo di drenaggio

Produttore

Elemento drenante EWS M 25X1,5 per impianti elettrici protezione umidità e cablaggio sicuro