Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0383530000
Cod. Produttore
0383530000
Cod. EAN
4008190027322

Informazioni di prodotto

EW 35 GR 7032

Documentazione tecnica

EW 35 GR 7032 è un accessorio elettrico realizzato in materiale resistente con elevata classe di infiammabilità secondo UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il prodotto presenta un colore specifico e un tipo di montaggio progettato per un fissaggio stabile e duraturo. La sua esecuzione del bloccaggio assicura una connessione sicura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti. Questo accessorio combina qualità dei materiali e funzionalità per rispondere alle esigenze di impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

lunghezza

46 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

27 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Accessori

Produttore

Terminale fissaggio EW 35 GR 7032 materiale resistente classe infiammabilità UL 94 per impianti elettrici professionali