›

Voltmetro digitale pannello 600Vcc 115/230VAC display LED rosso lettura distanza

Cod. Rexel VEVM298700
Cod. Produttore VM298700
Cod. EAN 8007951072256

Informazioni principali

  • Alimentazione: 115/230 Vac
  • Portata tensione: 600 V DC
  • Risoluzione misura: 1 V
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: LED rossi 3 digit
  • Dimensioni: 72x72x89 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: EVV-R

Descrizione del prodotto

Il VEVM298700 è un dispositivo progettato per garantire prestazioni elevate, con una tensione di funzionamento di 600Vcc e una compatibilità con tensioni alternate di 115/230VAC. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione elettrica affidabile e sicura. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La versatilità di questo dispositivo lo rende perfetto per una varietà di impieghi nel settore elettrico, offrendo una soluzione efficiente per le esigenze di alimentazione. Con il VEVM298700, gli utenti possono contare su un prodotto che combina sicurezza e prestazioni, supportando le loro operazioni quotidiane con affidabilità. Descrizione del produttore: Voltmetro digitale da pannello per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,5

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 600 V

Voltmetro digitale pannello 600Vcc 115/230VAC display LED rosso lettura distanza